八光電機
記録用センサー
仕様
フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)
常用温度(℃)
(限度)200
耐熱温度(℃)
フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300
許容差
クラス2
測温接点
接地形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55187886
DGT1001
3
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55187895
DGT1002
5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55187904
DGT1003
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください