曜日別特売

ファインサーモ

ファインサーモ - 八光電機ファインサーモ - 八光電機ファインサーモ - 八光電機

ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。
センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。

仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)材質(ケース)ABS動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付調整方式ON/OFF制御(2位置式)内容量1個
注意
※表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※次のところでは使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気
・使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場など多湿の場所 蒸気・水滴のかかる場所
※コントローラーに水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。
※温度過昇防止はありませんので、必要に応じて電源側に入れてご使用ください。電源開閉ボックス15Bをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
タイプ
入力電圧(V)
最大負荷(kW)
温度設定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55188193FFC0150100F-1100(50/60Hz)1.5(抵抗負荷)0~50
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55188202FFC0110100F-1100(50/60Hz)1.5(抵抗負荷)0~100
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
55188218FFC1050100F-3100(50/60Hz)1.5(抵抗負荷)0~50
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
55188227FFC1100100F-3100(50/60Hz)1.5(抵抗負荷)0~100
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55188236FFC2050200F-3単相200(50/60Hz)3(抵抗負荷)0~50
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55188245FFC2100200F-3単相200(50/60Hz)3(抵抗負荷)0~100
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする