八光電機
F-3 タイプ用サーミスタ
仕様
感知温度/0~100℃
色
(コネクタ)黒
構造
(感知部)防滴型
リード線
平行ビニール電線
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55188254
HFC1100
H-1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
55188263
HFC2100
H-2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55188272
HFC3100
H-3
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください