曜日別特売

ロバートショウサーモスタットD33シリーズ

ロバートショウサーモスタットD33シリーズ - 八光電機
(1件のレビュー)

6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。
サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。
成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。

スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作温度上昇でOFF内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
材質
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55188595D33-H250(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS3104.8290
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
55188586D33-L250(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅1159.565
オープン
取扱い終了
代替品有
55188604D33-L-96250(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅1159.565
60,720
取扱い終了
55188613D33-H-96250(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS3004.8290
60,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55188586D33-L36929697D33-LD33-L ロバートショウ サーモスタット 八光電機 36929697ロバートショウ サーモスタット八光電機1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55188586
2017-12-07
用途: 鉄骨溶接作業
株式会社吉川工務店建設業・工事業

溶接用炭酸ガス温水予熱装置に装着予想通りの機能発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする