曜日別特売

ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ

ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ - 八光電機

4端子を持つDP-STサーモスタットです。
OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。
大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。

材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
温度設定範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55188638D1/D18-HAC480/120/2773104.829090~288
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55188622D1/D18-LAC480/120/2771159.56515~120
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
55188647D1/D18-L-96AC480/120/2771159.56515~120
49,680
取扱い終了
55188656D1/D18-H-96AC480/120/2773104.829090~288
49,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする