曜日別特売

ロバートショウサーモスタットBシリーズ

ロバートショウサーモスタットBシリーズ - 八光電機

緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。
温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。
精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)

材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55188665B10-L1AC230/115853-68841609.5120
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55188717B20-L1AC230/115853-68861609.5120
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
55188674B10-L2SAC230/115853-68851159.570
22,080
取扱い終了
返品不可
55188683B10-H1AC230/115853-68812954.8260
22,080
取扱い終了
返品不可
55188692B10-H2AC230/115853-68823004.8270
22,080
取扱い終了
返品不可
55188708B10-HSAC230/115853-6883909.545
22,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする