八光電機
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。
単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質
(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
0.3
スイッチ
SP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)
電気定格
15A 230VAC、20A 115VAC
ディファレンシャル
1℃ max
キャピラリーチューブ
1200mm
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55188726
BC10-L1
AC230/115
853-6891
160
9.5
120
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
55188735
BC10-L2S
AC230/115
853-6892
115
9.5
70
¥
25,414
取扱い終了
55188744
BC10-H1
AC230/115
853-6888
295
4.8
260
¥
25,414
取扱い終了
55188753
BC10-H2
AC230/115
853-6889
300
4.8
270
¥
25,414
取扱い終了
返品不可
55188762
BC10-HS
AC230/115
853-6890
90
9.5
45
¥
25,414
取扱い終了
55188778
BC20-L1
AC230/115
853-6893
160
9.5
120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください