八光電機
EGO 可変ハイリミッター
仕様
ダイヤル付き、スタフィンボックスなし
材質
(センサー・キャピラリー)SUS316L、(ダイヤル)ポリアミド
温度(℃)
(センサー)最低/-10、最高/350
電気定格
AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)
接点機構
B接点
温度設定範囲(℃)
50~300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55189085
EGO1345510
250
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください