投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)845
寸法F(mm)80
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)420
寸法C(mm)190(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)2
内容量1個
注意
※必ずアース端子より接地してご使用ください。※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は油中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※鉄シースタイプは、水・薬液加熱用として使用できません。(短時間で腐食します)
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22