曜日別特売

投込みヒーターステンレスシースB 型

投込みヒーターステンレスシースB 型 - 八光電機
(1件のレビュー)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

質量(kg)6寸法A(mm)785寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)8内容量1個
注意
※必ずアース端子より接地してご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックス部は水中に入れないでください。また、モールド部の温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえてございますので、そちらをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190668SWB301110三相200ヒーターシース:US316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:ポリエステル樹脂
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55190668
2022-09-15
用途: 発酵タンクの熱交換
農・林・水産業

温度上昇も申し分なく屋外でも使用できているので良いと思います。しいて言えば、フックのようなものが上部についていたら尚よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする