曜日別特売

投込みヒーター銅シ ースB型

投込みヒーター銅シ ースB型 - 八光電機

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。

電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190738BWA1210P1単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55190747BWA1220P2単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
55190756BWA1230P3単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする