曜日別特売

GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き)

GIVE SAFE ヒーター(空焼き防止機能付き) - 八光電機

液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。
発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。

温度調節範囲(℃)30~80温度ヒューズ126℃または128℃温度コントローラー液膨式サーモスタット電線断面積(mm2)1.25内容量1個
注意
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、発熱部が高温になり、温度ヒューズが動作して使用不能となります。
※ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後1分以上経ってからにしてください。断電後すぐに取り出すと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
※温調ダイヤルのある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電圧(V)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190835BCG11101-100ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.5
オープン
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
55190844BCG12101-単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.4
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55190853BCG1210P1-単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.5
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
55190826BCG1105-500100ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.3
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする