低温用温調付ヒーター

低温用温調付ヒーター - 八光電機低温用温調付ヒーター - 八光電機

必要最低限の温度を保ち、経済的に加熱寒い季節など、お湯を沸かすのではなく、冷たくない程度の温度に保っておきたい場合があります。「低温用温調付ヒーター」は、このようなご要望に応えて製品化しました。
0~40℃の温度調節器は、低い温度に簡単に設定できますから、必要以上に加熱せず経済的です。また、水が蒸発してヒーターが空中に出る危険が少ないので、安全です。

温度調節範囲(℃)0~40電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25内容量1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中で通電(空焼)すると高温になり、火災や故障の原因になります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。水のかかる屋外では使用できません。
※水以外の液体の加熱には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
質量(kg)
電源プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55190993BCL11101100ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.72P付
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
55191002BCL12101単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.6なし
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191018BCL1210P1単相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂1.72P付
オープン
62,980
69,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする