曜日別特売

温調付バケツ用ヒーター

温調付バケツ用ヒーター - 八光電機

「温調付バケツ用ヒーター」は、バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。
常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。
温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取扱いが容易で安全です。
任意の温度設定ができるので経済的です。

寸法D(mm)10寸法C(mm)130温度調節範囲(℃)30~80電源コードキャブタイヤコード2m(差し込みプラグ付)バケツの大きさ目安(L)20以下発熱密度(W/cm2)10内容量1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電圧(V)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191027ACW4105-500100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
55191036ACW41101-100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂
オープン
54,980
60,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする