曜日別特売

寸胴タンク用ヒーター

寸胴タンク用ヒーター - 八光電機寸胴タンク用ヒーター - 八光電機

一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。
温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。

電源コードキャブタイヤケーブル2m内容量1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置より多く、タンクに水を入れてください。空焼きすると高温になり、火災の原因になります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※ヒーターを水中から取り出すときは、断電後1分以上経ってからにしてください。
全8種類を絞り込む
容量(kW)
電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191115BCP31101100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部(100V用):SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂タンク/7L(Φ210×210)、10L(Φ240×240)1.4
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191124BCP31121100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット感熱部(100V用):SUS316L(ステンレス)、端子ボックス:ポリエステル樹脂タンク/15L(Φ270×270)、20L(Φ300×300)1.5
オープン
43,980
48,378(税込)
当日出荷
55191133BCP33122三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)タンク/20L(Φ300×300)4.5
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191142BCP3312P2三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)タンク/20L(Φ300×300)4.5
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55191158BCP33133三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)タンク/50L(Φ400×400)4.7
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191167BCP3313P3三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)タンク/50L(Φ400×400)4.7
オープン
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55191176BCP33155三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)タンク/80L(Φ470×500)5
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191185BCP3315P5三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、サーモスタット保護管(200V用):SUS316L(ステンレス)電解研磨、端子ボックス:アルミ鋳物(塗装)タンク/80L(Φ470×500)5
オープン
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする