八光電機
低水位容器ヒーター
低い容器専用の水加熱専用置き型ヒーターです。
温度コントローラーとして液膨式サーモスタットを使用しており、取扱いが容易です。
材質
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、ターミナルボックス:ポリエステル、スタンド:SUS304(ステンレス)、ヒーター固定金具:SUS304(ステンレス)
温度調節範囲(℃)
30~80(ON/OFF制御)
電線断面積(mm
2
)
1.25
内容量
1個
注意
※液位標示ラベルの位置まで必ず水中に入れ、通電してください。
※平らな場所に置いてご使用ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※設置例のように設置し、ヒーター部を容器内に入れてご使用ください。決して容器内にスタンドごと入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55191194
WSV1103
-
300
100
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191203
WSV1105
-
500
100
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191212
WSV1110
1
-
100
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください