八光電機
ポリタンク用ヒーター
安価で簡単に手に入り、キャップが付いたポリタンクは、お湯を作って運んで使用するのに、とても便利です。
このポリタンクにぴったりのヒーターを作りました。
用途
ポリタンクでの水の加熱
適合
両口型ポリタンク(20L)、口の径:Φ50
質量(kg)
1.3
温度調節範囲(℃)
30~80
電源コード
キャブタイヤコード2m(差し込みプラグ付)
発熱密度(W/cm
2
)
10
内容量
1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置より多く、タンクに水を入れてください。空焼きすると高温になり、火災の原因になります。(サーモスタットも故障します)
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。
※ヒーターを水中から取り出すときは、断電後1分以上経ってからにしてください。
※水以外の液体の加熱には使用しないでください。
※先に安全な場所でヒーターを入れてお湯を作り、ヒーターを抜いてから、ポリタンクを使用する場所に運んでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55191228
BCP2110
1
100
ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、発熱部カバー:黄銅板 ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエステル樹脂
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください