プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ

プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ - 八光電機プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ - 八光電機

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。

発熱密度(W/cm2)7.5内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらの付着・堆積物はヒーターシースからの放熱を妨げヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※取付け時に、ヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を80℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など)をご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
全9種類を絞り込む
容量(kW)
電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191474SPW11101単相100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/4
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191483SPW11202単相100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/4
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191492SPW11303単相100ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/4
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191508SPW12101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/4
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191517SPW12202単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/4
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191526SPW30404三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55191535SPW30808三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191544SPW312012三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191553SPW315015三相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする