曜日別特売

プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ

プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ - 八光電機プラグヒーター 銅シース スタンダードタイプ - 八光電機

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。

寸法B(mm)25発熱密度(W/cm2)10内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらの付着・堆積物はヒーターシースからの放熱を妨げヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※取付け時に、ヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を80℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など)をご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191596PWA30101三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191605PWA30404三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191614PWA30808三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191623PWA312012三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191632PWZ12101三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/2
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191648PWZ12202三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/2
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191657PWZ12303三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G1 1/2
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする