プラグヒーター 銅シース ロングタイプ

プラグヒーター 銅シース ロングタイプ - 八光電機プラグヒーター 銅シース ロングタイプ - 八光電機

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。
取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。
水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。

寸法D(mm)73寸法E(mm)71寸法B(mm)25寸法C(mm)25ヒーターΦ10×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)7.5内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に炭化物・その他の物質が付着、堆積します。これらの付着・堆積物はヒーターシースからの放熱を妨げヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※取付け時に、ヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※液温を80℃以上に加熱するときは、耐熱電線(ガラス繊維被覆、シリコーンゴム絶縁電線など)をご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191666PWL30202三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191675PWL30303三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191684PWL30505三相200ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ、保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)G2
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする