八光電機
温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ
キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。
キャブタイヤケーブルを標準装備しています。
水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
温度調節範囲(℃)
30~120
キャブタイヤケーブル(m)
電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm
2
)
発熱密度(W/cm
2
)
7.5
内容量
1個
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼き) した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因となることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢、炭化物、その他の物質が付着、堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーター
の早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源電線接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。
※取付け時に無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因となりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※ヒーターキャップ部は防水、防滴構造にはなっておりません。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55191788
SPW4030
3
三相200
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:ポリエステル樹脂、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)
G2
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191797
SPW4050
5
三相200
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:ポリエステル樹脂、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)
G2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191806
SPW4100
10
三相200
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:ポリエステル樹脂、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)
G2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191815
SPW4150
15
三相200
ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:ポリエステル樹脂、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)
G2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください