ヘルールキャップ付ヒーター

ヘルールキャップ付ヒーター - 八光電機ヘルールキャップ付ヒーター - 八光電機ヘルールキャップ付ヒーター - 八光電機

食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。
食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。
着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。

電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付発熱密度(W/cm2)7内容量1個
注意
※パッキングには、耐熱性の高いシリコーンゴム、またはフッ素樹脂をご使用ください。
※管内圧力は、0.5MPa以下でご使用ください。
※振動の激しい箇所では、使用しないでください。
※本製品は、水加熱用の発熱部容量密度になっています。加熱液体によりご相談ください。
全14種類を絞り込む
容量(kW)
寸法A(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55191867SPF01050.5単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)50.8205
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191876SPF01101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)50.8345
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191885SPF01151.5単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)50.8490
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191903SPF02101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)63.5285
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191912SPF02202単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)63.5510
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191937SPF03101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)76.3285
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191946SPF03202単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)76.3510
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191955SPF03303単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)76.3740
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55191824SPF00050.5単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)38.1205
オープン
取扱い終了
返品不可
55191833SPF00101単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)38.1345
オープン
取扱い終了
55191842SPF00151.5単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)38.1490
オープン
取扱い終了
返品不可
55191858SPF00202単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)38.1630
オープン
取扱い終了
返品不可
55191894SPF01202単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)50.8630
オープン
取扱い終了
55191928SPF02303単相200ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヘルールキャップ:SUS316L(ステンレス)電解研磨、ヒーター端末部:シリコーンゴムモールド(SUS保護パイプ付)63.5740
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする