曜日別特売

取付ヒーター U2型

取付ヒーター U2型 - 八光電機

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。

発熱密度(W/cm2)10内容量1個
注意
※ヒーターの端子部分に水がかかることのないように取付けてください。
※取付け時にヒーターシースに無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因になりますのでご注意ください。
※ヒーターシースが空気中に露出しない様ご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーター
の早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋まってしまうことのないように、取付け位置にもご注意ください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
全11種類を絞り込む
電圧(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55192585TUL1103-300100
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
55192594TUL1105-500100
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
55192603TUL1175-750100
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192612TUL11101-100
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55192628TUL11151.5-100
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55192637TUL11202-100
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55192646TUL1205-500単相200
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
55192655TUL1275-750単相200
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
55192664TUL12101-単相200
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55192673TUL12151.5-単相200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55192682TUL12202-単相200
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする