八光電機
高耐水性シリコンラバーヒーター
長時間水のかかるような場所(屋外は不可)でも使用可能なシリコンラバーヒーターです。
オプションの防湿仕様(端面シール)に比べ、優れた耐水性があります。
厚さ(mm)
1.5
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 500mm
発熱密度(W/cm
2
)
0.6
内容量
1個
注意
※本製品は水中での使用を保証するものではありません。
※両面テープは使用できませんので、貼り付けは接着剤をご使用ください。
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
※油や薬品などの付着する環境では使用しないでください。
※リード線を強く引っ張ると、断線や耐水機能低下の原因になります。
全8種類を絞り込む
容量(W)
20
50
230
530
電圧(V)
100
単相200
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×100
100×100
200×200
300×300
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55193748
SBH2523
20
100
50×100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55193757
SBH2533
50
100
100×100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55193766
SBH2555
230
100
200×200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55193775
SBH2577
530
100
300×300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193784
SBH2623
20
単相200
50×100
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193793
SBH2633
50
単相200
100×100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55193802
SBH2655
230
単相200
200×200
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55193818
SBH2677
530
単相200
300×300
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください