曜日別特売

被覆熱電対付シリコンラバーヒーター

被覆熱電対付シリコンラバーヒーター - 八光電機

シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。
差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。

電圧(V)100電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付)熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃)発熱密度(W/cm2)0.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
容量(W)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55194466SBH42251006050×200
オープン
14,980
16,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
55194475SBH423310060100×100
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55194484SBH4235100120100×200
オープン
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
55194493SBH4245100180150×200
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55194502SBH4255100240200×200
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
55194518SBH4257100360200×300
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
55194527SBH4267100450250×300
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
55194536SBH4277100540300×300
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする