一斗缶ウォーマー

一斗缶ウォーマー - 八光電機
(1件のレビュー)

異常な高温が加わらないように設計されています。
目的の温度までON/OFF により上昇します。
持ち運びが容易です。
荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。
温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定)
揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。

用途
塗料保存安定性確保
油類の凝固防止
液体の軟化
使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170内容量1個
注意
※缶を一斗缶ウォーマーにのせる際、必ず始めに缶の蓋(キャップ)をはずしてください。缶内部の空気の膨張により缶の破裂や蓋が吹き飛ぶなどの事故になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55194938HYK0100
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55194938
2023-04-21
用途: 一斗缶の加熱保温
製造業

底の強度がなさすぎる、2個購入したけれど2個とも底が抜けた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする