一斗缶用湯せんユニット
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)100
仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)12.4
材質(本体)SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)800
制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80
使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)SUS304(ステンレス)
適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
内容量1個
注意
※容器を温める際は、必ず容器のキャップをはずしてから温めるようにしてください。容器内部の空気の膨張により容器の破裂や蓋が吹き飛ぶなどの事故になります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |