KLASS(クラス/旧:極東産機)
HiタックP
ホルマリン、揮発性有機化合物を一切使用せず安全で安心です。
プロフィットの耐湿性・耐候性をより高めます。
用途
プロフィット専用接着強化剤
主成分
酢酸ビニル
外観
白色微粉末
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(7袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55513036
11-8557
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください