KLASS(クラス/旧:極東産機)
パラダイン390クリーン
(1件のレビュー)
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途
壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上
主成分
エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
外観
乳白色
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個(1kg)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55514007
12-8590
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください