KLASS(クラス/旧:極東産機)
Hiタック200 Eco
強力な接着性を示し、プリント合板・焼付鉄板など、吸い込みのない特殊下地への施工が可能です。
用途
プリント合板・焼付鉄板・油性塗料下地等への壁紙施工
主成分
アクリル共重合樹脂エルマジョン
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
乳白色
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1個(2kg)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55514052
12-8633
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください