KLASS(クラス/極東産機) KLASS(クラス/極東産機)の 塗装・養生・内装用品 KLASS(クラス/極東産機)の 内装工事関連 KLASS(クラス/極東産機)の 床カッター 超大型タイルカッター 超大型タイルカッター 注文コード 600mm角の塩ビタイルのカットが素早く出来る押切カッターです。 材質塩ビ 質量(kg)30 有効幅(mm)600 最大切断厚さ(mm)3.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 25-5559 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55519083 25-5559 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モデリングぷちマット ピンク EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ リノカットⅡ wolff(ウルフ) 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 可動式スライドゲージ0-50 坂爪製作所(sakazume) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ ポリ瓶 広口 ハンディ・クラウン 税込¥395 ¥359 バスケットへ 突っ張りスタンド用ブラケット 光 税込¥988 ¥898 バスケットへ ハンディーコーター替糸(ムートン状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 多機能小物ポーチA ファスナー ヤマショウ 税込¥2,418 ¥2,198 ガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ 税込¥3,738~ ¥3,398~ リノカット wolff(ウルフ) 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ 多機能小物ポーチC ファスナー ヤマショウ 税込¥2,198 ¥1,998 ポケット型多機能小物ポーチC ヤマショウ 税込¥2,638 ¥2,398 コードレススプレーガン BOSCH(ボッシュ) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ Dパドルセット 精和産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ハンディーコーター(糸状又はムートン状付) ミヤキ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ モデリングぷちマット コヨーテ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥549 ¥499 バスケットへ 乾燥用スタンド 乾かせくん ハンディ・クラウン 税込¥241 ¥219 バスケットへ ハンディーコーター替糸(糸状) ミヤキ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ かくはん君 精和産業 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ ガスケットスクレーパー (プルタイプ) ラングツールズ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連床カッター床カッター本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「床カッター」にはこんなカテゴリがあります 床カッター本体 替刃 床カッター用オプション カッティングマット シェアする マイページ 最近見た商品