蝶ネジ式サイド盤(テープ用)

蝶ネジ式サイド盤(テープ用) - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(2件のレビュー)
内容量1セット(2枚)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552473599-3051
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55524735
2021-12-29
用途: 糊付機のテープ押さえ。加工してプランジャタイプに
IDeA工房透水建設業・工事業

極東糊付機のテープ押さえで一番安価です。とりあえずは普通に使えます。
が、蝶ネジなので位置を微調整するのは少々面倒です。
で、高級機にはネジ締め不要のプランジャタイプが標準装備なのですが、それはサイド盤単品での価格が倍以上します。
手持ちの両品を見比べると、本体は同一で固定ネジだけが違うようです。そこで安いこいつを買って、ボールプランジャ(長さ13mm・6mmφ
ステン製。品番BPSS6など)とステンのM6ナットの合わせて600円ほどの追加投資でプランジャタイプのサイド盤に変身です。これらも一緒に買えるのがMonotaROの良いところですね。
使い勝手は純正プランジャタイプと全く同一です。テープ位置の微調整を面倒に感じたら、しごく簡単な加工なのでオススメです。

1が参考にしています
対象商品 : 55524735
2020-04-12
用途: クロス貼りのジョイントテープ付
建設業・工事業

いつも使ってる物となんら変わらず、使い心地は良いと思います。
耐久性はこれからです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする