曜日別特売

(08885)HGO W 4L

(08885)HGO W 4L - トヨタ
(22件のレビュー)
内容量1個
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
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5521512508885-00705
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55215125
2022-11-01
用途: 車検整備

ギヤがスコスコと入りとてもよいです、純正なのでとても安心です。

対象商品 : 55215125
2022-05-23
用途: 最終型EBD-TT2サンバートラックに
製造業

他の方の評判を見て購入しました。低価格で使用感も良く満足です。 恐らく7万キロ無交換だったろう中古サンバーの渋いローギア、セカンドギアがかなり軽く入るようになり、ストレスから解放されシフト操作が楽しくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55215125
2022-04-18
用途: ダイハツコペンのミッションオイルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

75W-80のミッションオイルは選択肢が少なく、値段が手ごろで助かりました。使用感は悪くもなく、特段良いわけではないというのが感想です。注入は灯油用手動ポンプを使用しましたが、入れすぎてしまい、ポンプを抜いた瞬間だいぶ漏らしてしまいました。使用量を事前に確認して入れた方がいいですね。良い勉強になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 55215125
2022-01-28
用途: 軽バンのミッションオイル交換用として

サンバーTT/TV系のミッションオイル交換用に購入しました。純正と同じ粘度ですが、かなりサラサラ状のオイルです。
交換したら変速シフト操作がスムーズに出来ますが、オイルがサラサラしているのでミッション内部の潤滑が心配になり、他の同じ粘度のミッションオイルを少し混ぜて使ってます。
全体的に良いと思います。耐久性は、定期交換品なので割り切って考えます。

3が参考にしています
対象商品 : 55215125
2021-12-18
用途: 車のM/Tに。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

変に拘ったオイル入れるよりもコレ。 迷ったらコレ。
トヨタのM/T、W系やR154との相性も良い。 シフトが軽い。
コレがダメなら物理的な磨耗と故障でしょう。

3が参考にしています
対象商品 : 55215125
2022-05-03
用途: トランスファオイル交換
教育・研究機関

自分で交換しようと、ホームセンターを探したが見つからず、本商品が安く手に入り助かった。2,3台交換できそうです。

対象商品 : 55215125
2022-02-25
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安心安定のトヨタ純正品がこの割安価格で購入できるので選びました。
またリピートします!

1が参考にしています
対象商品 : 55215125
2022-01-13
用途: FR車トランスミッションオイルの交換用
その他業種

GL4グレードのギアオイルを探していて、このオイルにたどり着きました。
大手メーカー製なので安心して使えます。
サーキットを走る際は、このオイルに、いま流行中のモリブデン系添加材を加えて、使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
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
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする