協立エアテック
スロットラインディフューザー 羽根固定型 #3
エアカーテンとして最適。
優れた静音性能。
吸込口としても使用可能。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
用途
ペリメーター側の空調用、オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
#3
羽根枚数
2
寸法W(mm)
63
吹出方向
垂直吹出
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55472567
NSL
1000
¥
16,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472576
NSL
1500
¥
21,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472585
NSL
2000
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472594
NSL
2500
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472603
NSL
3000
¥
37,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472612
NSL
3500
¥
45,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472628
NSL
4000
¥
53,400
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472637
NSL
4500
¥
60,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55472646
NSL
5000
¥
68,200
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
~
/
税込
¥
2,970
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,375
~
/
税込
¥
3,713
~
離島
数量1につき
¥
3,375
~
/
税込
¥
3,713
~