協立エアテック
オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLK
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。
冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
寸法W(mm)
(ダクト内寸)154
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55474064
AT-KLK
1000
¥
75,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474073
AT-KLK
1500
¥
104,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474082
AT-KLK
2000
¥
128,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474098
AT-KLK
2500
¥
180,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474107
AT-KLK
3000
¥
210,200
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474116
AT-KLK
3500
¥
233,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474125
AT-KLK
4000
¥
257,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474134
AT-KLK
4500
¥
309,500
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474143
AT-KLK
5000
¥
362,200
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,120
~
/
税込
¥
14,432
~
沖縄地方
数量1につき
¥
16,400
~
/
税込
¥
18,040
~
離島
数量1につき
¥
16,400
~
/
税込
¥
18,040
~