曜日別特売

ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S

ユニバーサルグリル/レジスター(フィルター組込型吹出口)FTS-VH-S - 協立エアテック

中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)

材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t
フィルター:フィレドンフィルタPS300
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710内容量1台
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55485508FTS-VH-S200×200
32,200
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485517FTS-VH-S250×200
36,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485526FTS-VH-S250×250
44,100
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485535FTS-VH-S300×200
36,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485544FTS-VH-S300×250
44,100
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485553FTS-VH-S300×300
44,100
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485562FTS-VH-S350×200
46,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485578FTS-VH-S350×250
52,900
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485587FTS-VH-S350×300
52,900
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485596FTS-VH-S350×350
61,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485605FTS-VH-S400×200
46,400
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485614FTS-VH-S400×250
52,900
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485623FTS-VH-S400×300
52,900
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485632FTS-VH-S400×350
61,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485648FTS-VH-S400×400
61,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485657FTS-VH-S450×200
52,600
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485666FTS-VH-S450×250
61,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485675FTS-VH-S450×300
61,100
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485684FTS-VH-S450×350
70,000
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485693FTS-VH-S450×400
70,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485702FTS-VH-S450×450
80,500
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485718FTS-VH-S500×200
61,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485727FTS-VH-S500×250
61,100
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485736FTS-VH-S500×300
61,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485745FTS-VH-S500×350
70,000
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485754FTS-VH-S500×400
70,000
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485763FTS-VH-S500×450
80,500
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485772FTS-VH-S500×500
80,500
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485788FTS-VH-S550×200
59,300
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485797FTS-VH-S550×250
68,200
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485806FTS-VH-S550×300
68,200
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485815FTS-VH-S550×350
79,600
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485824FTS-VH-S550×400
79,600
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485833FTS-VH-S550×450
90,700
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485842FTS-VH-S550×500
90,700
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485858FTS-VH-S550×550
108,100
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485867FTS-VH-S600×200
59,300
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485876FTS-VH-S600×250
68,200
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485885FTS-VH-S600×300
68,200
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485894FTS-VH-S600×350
79,600
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485903FTS-VH-S600×400
79,600
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485912FTS-VH-S600×450
90,700
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485928FTS-VH-S600×500
90,700
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485937FTS-VH-S600×550
108,100
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485946FTS-VH-S600×600
108,100
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485955FTS-VH-S650×200
65,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485964FTS-VH-S650×250
81,100
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485973FTS-VH-S650×300
81,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485982FTS-VH-S650×350
95,800
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55485998FTS-VH-S650×400
95,800
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,600~/税込¥6,160~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする