ドライブレコーダー HDR-352GH

ドライブレコーダー HDR-352GH コムテック

フルHD高画質&コンパクトボディ
GPS搭載で自車の走行速度や位置情報を録画データと共に記録します。また日時情報もGPSにより自動で補正されるため、設定を行う必要がありません。
全国のLED信号機に対応。東日本/西日本の異なる周波数でもしっかり録画!
地デジやナビへの影響を抑えたノイズ対策済み!本製品は地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないよう、ノイズ対策を行なっています。(メーカー基準)
1/2.7インチイメージセンサー搭載。イメージセンサーを大型化することで従来よりも鮮明な映像を記録します。また、夜間の明るさアップも実現しました。
ドライブレコーダーステッカーを1枚同梱。

取付方式一体型 液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 有効画素数最大200万画素 記録媒体microSDHCカード(付属:8GB/class10)※4GB~32GB対応 class10推奨 仕様【映像ファイル形式】MOV(MPEG-4 AVC/H.264)、【録画ファイル構成】1ファイル1分単位、【記録映像再生方法】専用ビューワソフト(microSDHCカードに収録)※Windows7/8.1専用、ビデオ出力、本体液晶 付属品シガープラグコード(4m)、ステー固定用両面テープ、ステー角度調整用六角レンチ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー(HDROP-06)、補償サービスハガキ、microSDHCカード(8GB/class10) 取付ルームミラー裏、ダッシュボード 質量(g)128(取付ステー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/82×50×27.6、取付ステー装着時/82×72.2×27.6 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) 機能GPS、Gセンサー(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)、LED信号機対応、HDR/WDR機能、駐車監視機能(駐車監視・直接配線ユニット【HDROP-05】が必要)、レーダー探知機相互通信対応、ノイズ対策、SDカードチェック機能、緊急録画停止機能、バックアップ機能、カメラ輝度調整(3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示(常時点灯/速度連動/時計/OFF)、カレンダー/時計表示、液晶反転機能、日時情報の記録、ドライブサポート機能、おまかせ設定機能、かんたんスイッチ(再生/録画/録音/駐車の4種類から選択可能) 総画素数200万画素 解像度320×240 映像素子1/2.7型 CMOSセンサー 材質(レンズ)ガラス 音声録音ON/OFF可能 適合車種12V/24V車 照度(Lux)(最低)2LUX 画質高画質/低画質の2種類から選択可能 F値F2.0 記録時間8GB(付属)/約90分~約360分(※初期設定:約150分)、16GB/約170分~約720分、32GB/約370分~約1450分 最大消費電流(A)300以下 フレームレート29fps 画角レンズ/水平136°、垂直70°、(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 動画記録サイズフルHD(1920×1080)/HD(1280×720)/SD(640×360) 内容量1個
注意
※ダッシュボード上へ取付ける場合は、道路運送車両法に基づく保安基準に適合させるため、運転や視界の妨げにならない場所に取付けてください。
※LED式信号機はLEDが高速で点滅している為、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。
※本製品使用時は必ず付属のmicroSDHCカードを使用してください。
※DC12V/24V専用です。
※日本国内でのみ使用できます。海外では使用できません。
※録画サイズおよび画質の設定により記録時間は異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55526397 HDR-352GH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする