トンネル用ミニパッカー

トンネル用ミニパッカー - 大阪魂
(31件のレビュー)

トンネル菜園の際、支柱にシート、ビニールを固定します。
つまみ付きで取り外し楽々。
固定や換気が簡単にできます。
パッカーをはずしてもシートが破けません。

材質PE内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合支柱
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55530116-Φ5.5mm
取扱い終了
代替品有
55530125-Φ8.5mm
取扱い終了
代替品有
55530134-Φ11mm
取扱い終了
代替品有
55530143-Φ13mm
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55530116-57790889-- トンネル用ミニパッカー モノタロウ 57790889トンネル用ミニパッカーモノタロウ1パック(10個)
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55530125-57790898-- トンネル用ミニパッカー モノタロウ 57790898トンネル用ミニパッカーモノタロウ1パック(10個)
189
税込208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55530134-57790907-- トンネル用ミニパッカー モノタロウ 57790907トンネル用ミニパッカーモノタロウ1パック(10個)
209
税込230
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55530143-57790916-- トンネル用ミニパッカー モノタロウ 57790916トンネル用ミニパッカーモノタロウ1パック(10個)
259
税込285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55530116
2021-10-06
用途: 家庭菜園で
その他業種

トンネルパッカーは不織布や防虫ネット・ビニールトンネルなどに固定すれば綺麗に丈夫に張れました。(参考に直接すると相手が破れるのでビニールの切れ端等をかましてすれば相手が痛まなくて済みます)少し硬いです。

対象商品 : 55530116
2020-09-24
用途: 野菜苗作りに
その他業種

ネット押さえに使いました、ちょっと取り外しが固いかなと思うこともありましたが、コツがあるようですね。だいぶ慣れました。

対象商品 : 55530116
2020-09-24
用途: トンネル不織布止め具
運輸・通信業

トンネルの不織布押さえに利用しています、価格も安く重宝しています、
在庫限りの商品と表示があり、こんなに価格、質の良い商品 在庫限りとは言わず
継続してほしい商品です。

対象商品 : 55530116
2020-12-18
用途: ネット固定

1.8mポールに防虫ネットを固定できて良かったです。

対象商品 : 55530116
2020-10-07
用途: ダンポールと防虫ネットの固定
その他業種

カッチリと固定でき、防虫効果が期待でき 栽培が楽しめます。

対象商品 : 55530134
2020-04-30
用途: トマト栽培の雨除け
その他業種

農業資材の購入でネットで確認したのですが、私のように少量希望を叶えてくれるの所があまりなかったので、メーカーを選択してから、検索したらモノタロウでヒットしたので、大変助かりました。今後とも細かい部品調達に活用したいと思います。

対象商品 : 55530116
2020-04-01
用途: トンネルシート補強
運輸・通信業

畑トンネルシート補強で購入しました、シート継ぎ足し部分にも使えるので不織布も高いので、継ぎ足し利用できるし 商品もこのぐらいの価格で、他の商品より安価で助かります。

対象商品 : 55530143
2020-05-12
用途: ビニルハウス
アラダティ ファーム農・林・水産業

強風下でもダブルで挟んでいるのでビニールがしっかり止まっているので助かった。宮古島発

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする