イチネンTASCO
高精度トルクレンチセット(1/2
新冷媒R410A機器の1/2″、5/8″専用セットです。
(校正証明書付)
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
セット内容
TA771L-2×1:1/2用(26mm×53.9N・m)、TA771R-2×1:5/8用(29mm×75.0N・m)、TA771CS-2(ケース)
仕様
R410A専用
校正証明書
付き
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55650026
TA771LR-3
¥
30,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください