ターボ(スクリュー)火口キット

ターボ(スクリュー)火口キット TASCO(タスコ)

マッププロガス用火口キット。
軽量ヘッドにより作業楽々。
ワンタッチ着火式~湿度の多い場所でも楽々着火。
リング火口は、銅管を炎が包み込んで作業効率アップ。
火口の単品販売⇒別タイプ火口の追加購入すれば、キット内容が充実。キメ細かく作業対応できます。
替ボンベは必ずTA379MP-11をご使用ください。
7/8″までロウ付可能
マッププロガス専用
ターボ(スクリュー)火口(TA379MP-5S)
ボンベ2本付(TA379MP-11)
ボンベスタンド付(1個)
自動着火
火口交換可能(TA379MP-5RD、TA379MP-5R

質量(g)642(火口、本体、ホース、バルブ含む) ホース長さ(m)1.5 火炎温度(℃)2200 燃焼時間(分)約129(TA379MP-11 1本につき) 硬ロウ付~7/8″まで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55652257 TA379MP-7
25,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55652257 TA379MP-7 81707248 TA379MR-7S TA379MR-7S TAS MAPPターボ火口キット TASCO(タスコ) 81707248 TAS MAPPターボ火口キット TASCO(タスコ) 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする