イチネンTASCO
自動着火ワイドトーチ
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。
交換用火口:すべて取付可能
用途
塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど
燃焼時間(分)
130
火炎温度(℃)
800~1500(炎変自在)
火口径(mm)
42.2
火炎形状
幅広いワイド炎
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55652372
TA379GW
¥
10,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください