データロガー温湿度計
測定した温・湿度をディスプレイで同時に見ることができます。
MAX/MIN、ホールド、オートパワーオフ機能付。
1chあたり16000データの記録が可能です。
専用ソフトウェアにより、測定値をグラフ化・データ化することが可能。EXCELへのデータ転送も可能)
測定範囲(温度)-20~+70℃、(湿度)0~100%、(露点温度)-20~60℃td
セット内容温湿度計本体、温湿度プローブ、延長ケーブル、解析ソフト、USBケーブル、006P9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、ソフトケース
寸法(mm)(表示器)185x65x36、(プローブ)Φ15x94
質量(g)285g(電池含まず)
電源006P9Vアルカリ乾電池(連続使用約80時間)
精度(温度)±0.8℃、(湿度)10~90%時±2.0%、上記以外±4.0%
表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃
機能最大値、最小値、 ホールド、バックライト、 オートパワーオフ、 データロガー
延長ケーブル(m)1
使用環境0~+40℃、10~90%
インターバル1秒~59分59秒
記憶データ数温度・湿度各16000データ
保存環境-10~+60℃、10~75%
内容量1個