燃料電池自動車(ラジコンタイプ)

燃料電池自動車(ラジコンタイプ) - ケニス

付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。
発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。

セット内容燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒)寸法(mm)燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7出力(燃料電池)DC0.8V、200mW電極5.29cm2内容量1個
注意
※別途、純粋もしくは精製水をご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55536888H-racer2
48,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする