簡易真空ポンプ

簡易真空ポンプ - ケニス
(2件のレビュー)

プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。

付属品チューブ(内径4×長さ200mm)2本弁仕様(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示ポンプ容量(mL)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55537536KS
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55537536
2018-10-23
用途: ナイロンポリ袋の開口部をシールで密封し、小さな穴をあけて中の空気を出す
飲食業

使い始めて直ぐに吸気ホースの付け根が外れ、ポンプを使用していると先端部分が直ぐ外れるため、現在は接着剤で固定している。子供のおもちゃ以下の代物で、約4000円の出費は金をドブに捨てたようなもの。

4が参考にしています
対象商品 : 55537536
2018-02-15
用途: 実験用
株式会社日本化学研究所製造業

排気の実験で使用しましたが、とても使いやす良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする