柏田製作所
ウェルザ難燃繊維腕カバー
用途
熔接
サイズ
F
特性
難燃
材質
難燃加工綿100%
仕様
(肩口)30cm
全長(cm)
68
袖口囲(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
職業別シーン
溶接工
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546198
DS-915
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください