柏田製作所
カイネックス腕カバー
(1件のレビュー)
腕の部分だけを簡単にガード、手首には締付用のテープ加工でらくらく。
色
ダークグレー
サイズ
F
材質
メタ系アラミドカーボン
仕様
(肩口)30cm
全長(cm)
68
袖口囲(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546347
KT-915
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください