柏田製作所
カイネックス割烹着
かさね着をしても動きやすい大き目サイズ。腕から身体の前面までガードします。
色
ダークグレー
材質
メタ系アラミドカーボン
袖丈(cm)
50
総丈(cm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546356
KT-390
L
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
55546365
KT-390
LL
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください