柏田製作所
帆布両ゴム入り腕カバー
(1件のレビュー)
サイズ
F
材質
#11号綿帆布
仕様
(腕口)17cm
全長(cm)
36
袖口囲(cm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55546478
915G
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください