トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型 プリント基板用レセプタクル
種類
コネクタ
コネクタタイプ
F型
嵌合部形状
レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549567
F-224LR
(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag
オープン
¥
699
¥769
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55549576
F-224LR-CA
(本体)Ni、(中心コンタクト)Sn
オープン
¥
349
¥384
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください