トーコネ(旧:東洋コネクター)
F型 無反射終端器
種類
終端器
コネクタタイプ
F型
特性インピーダンス(Ω)
75
電力(W)
0.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3
使用周波数(GHz)
DC~2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55549682
F-75
オープン
¥
369
¥406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください